- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防雨型 ブラケットのおすすめ人気ランキング
防雨型 ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新240件の「防雨型 ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ブラケット」、「屋外照明ブラケット」、「屋外 ウォールライト」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット
電源(V)100色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
コイズミ(小泉成器)エクステリアライト
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)幅(mm)120質量(kg)0.5高さ(mm)120色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Panasonic(パナソニック)LED40形ウォール防雨型
色温度(K)5000光源色昼白色
ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製
仕様本体灯数1付属品別電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否否
IP23。口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000